NEWスマイルワン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(88枚) 注文コード16272186 品番W23475
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

超薄型でも瞬間吸収綿状パルプを使用した特殊構造で十分な吸収力があります。高分子吸収体が尿を素早く吸収し、ゼリー状に固めて逆戻りしません
脱臭効果高分子吸収体が尿のイヤなニオイを閉じ込めます
白色シートシートが白色なので、尿の色をチェックできます
綿状パルプと高分子吸収体(ポリマー)が尿を素早く吸収。ポリマーが尿のイヤなニオイを閉じ込めます。
シートが白色なので、尿の色をチェックできます。

サイズレギュラー 寸法(cm)(1枚あたり)33×45 原材料吸収材:高分子吸収体(ポリマー)・パルプ・吸水紙、表面材:不織布(ポリプロピレン)、防水材:ポリエチレン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする