HLF-E500MW ハンドリフター(高揚程タイプ) TRUSCO 16277783

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドリフター(高揚程タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16277783 品番HLF-E500MW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥219,500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

高揚程タイプは高所での作業に適します。
レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けました。緊急時に手を放すだけで下降が停止します。
荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。

均等荷重(kg)500 用途高所への荷物の運搬・昇降など。 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 トラスコ品番454-1944 ストローク(mm)1250 質量(kg)170 オレンジ テーブル高さ(mm)475〜1725 使用キャスターWJ200UB-WS、WJ200UB-WSL(自在ストッパー付)、WK200UB(固定) テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900 機能早送り装置/付 踏回数早49/遅129 車輪径D(Φmm)200(ウレタン) 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
注意
※車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
※ジャバラの後付けはできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16277783 HLF-E500MW 39854518 HLFA-E500MW ハンドリフター 足踏み油圧式 高揚程タイプ (早送り装置付き) TRUSCO ハンドリフター 足踏み油圧式 高揚程タイプ (早送り装置付き) TRUSCO 1台 219,800 税込241,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする