※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
ハンドリフター(高揚程タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16277792
品番
HLF-S200SW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥127,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
高揚程タイプは高所での作業に適します。
均等荷重(kg)
200
用途
高所への荷物の運搬・昇降など。
仕様
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
トラスコ品番
454-2100
ストローク(mm)
700
質量(kg)
60
色
オレンジ
テーブル高さ(mm)
320〜1020
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
500×600
機能
早送り装置/無
踏回数
44
車輪径D(Φmm)
100(ゴム)
昇降方式
足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
注意
※車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
※ジャバラの後付けはできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
16277792
HLF-S200SW
39854466
HLFA-S200SW
ハンドリフター 足踏み油圧式 高揚程タイプ (早送り装置なし)
TRUSCO
1台
¥
129,800
税込
¥
142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です