TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット本体
中量キャビネットVE7S型(3ロック安全機構・転倒防止金具付)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
引出し数
H80/5個、H120/4個
注文コード
16281125
品番
VE7S-1006TK
参考基準価格(税別)
¥261,190
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
引出し数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
最大積載量(kg)
900
間口(mm)
700
奥行(mm)
550
高さ(mm)
1000
質量(kg)
96.7
色(本体)
グリーン
材質
スチール
引出し数
H80/5個、H120/4個
付属品
転倒防止用床固定金具(左・右)1セット、仕切板:引出し1段につきパーテーション2枚、デバイダー6枚、見出しカード:引出し1段につき1枚
トラスコ品番
479-0987
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
700×550×1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません