曜日別特売
49299 エアゲージ デプスゲージ付き リリースバルブ付き DAYTONA(デイトナ) 16287105

49299 エアゲージ デプスゲージ付き リリースバルブ付き DAYTONA(デイトナ) 16287105
49299 エアゲージ デプスゲージ付き リリースバルブ付き DAYTONA(デイトナ) 16287105
49299 エアゲージ デプスゲージ付き リリースバルブ付き DAYTONA(デイトナ) 16287105
49299 エアゲージ デプスゲージ付き リリースバルブ付き DAYTONA(デイトナ) 16287105
49299 エアゲージ デプスゲージ付き リリースバルブ付き DAYTONA(デイトナ) 16287105
49299 エアゲージ デプスゲージ付き リリースバルブ付き DAYTONA(デイトナ) 16287105

エアゲージ デプスゲージ付き リリースバルブ付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード16287105品番49299
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

適正空気圧とタイヤ溝が1台で測定可能なエアゲージ。
3色分けされた目盛りで高低判断ができるので測定が簡単。
ヘッド部とホース根本の2か所が回転可動するので、作業がしやすくなっています。
タイヤ溝の深さを測定するデプスゲージ付き。
バイクと車のタイヤにお使いいただけます。
・サイズ:外径Φ65、厚さ約40mm、ホワイトパネル径:Φ45mm
・測定可能範囲:0-400kPa
・ホース長:約280mm
・ホース2か所回転可動
・リリースバルブ付き
・米式バルブ専用
・デプスゲージ測定可能範囲:0ー12mm

用途
パネルの3色分けされた範囲から高低判断ができる、測定が簡単なエアゲージ
ヘッドとメッシュホース根本が回転可動し、せまい空間でもエアバルブにヘッドが当てやすい
測定可能範囲:0-400kPa
サイズ:外径Φ65、厚さ約40mm、ホワイトパネル径Φ45mm、ホース長 約280mm
デプスゲージはバイクから車まで使用可能。測定可能範囲:0ー12mm
注意
※ 0~30kPaの範囲は低圧のため正確な測定はできませんので数値と目盛はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする