アロマで消臭ペットシート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(31枚) 注文コード 16290131 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

小型犬のオシッコをすばやく吸収。
天然アロマオイル配合のフローラルラベンダーの香りでしっかり消臭し、香り長続き。
ワンちゃんが好むリーフの香り入り。
かわいいSNOOPYのデザインシートで、敷いているとき、交換するとき、ハッピーな気分に。

材質表面材:ポリオレフィン不織布、吸収材:綿状パルプ、吸収紙、高分子吸収材、防水材:ポリエチレンフィルム、結合材:ホットメルト粘着材、その他:香料 サイズワイド 容量31枚 質量(g)1,180 寸法(cm)60×45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする