あみのエーワン
あみのエーワンの 動物用品
あみのエーワンの 動物用品その他
ファンキーズ 1号 むしブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(1本)
注文コード
16290210
品番
KAT-20BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
軽量コンパクトな伸縮式むしあみ 細目仕様
持ち運びや携帯性に優れます。あみ生地は細目のナイロン生地を採用しています。
材質
網:ナイロン / 棒:ステンレス
質量(g)
60
寸法(cm)
19.5×37〜86
網目(mm)
0.5
深さ(cm)
【網】34