ネオシーツFX 薄型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(90枚) 注文コード 16290228 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

経済的
こまめに取換えても薄型仕様(低コスト)のため経済的に御使用いただけます。
素早い吸収
オシッコをさっと広げて素早く吸収します。
コンパクト
圧縮コンパクト包装なので、持ち運びや保管にも便利です。

材質表面材:ポリオレフィン不織布 / 吸水材:綿状パルプ、吸水紙、高分子吸収材 / 防水材:ポリエチレンフィルム / 結合材:ホットメルト粘着材 質量(kg)2.556 サイズワイド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×150×405

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする