ネオシーツセレブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(80枚) 注文コード 16290350 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

高速吸収のための5層構造
たっぷりオシッコを吸収するため、リビングを快適に保ちます。
クエン酸のパワーでストロング消臭
クエン酸を配合している為、オシッコのイヤな臭いを消臭します。
高機能不織布でオシッコも目立たない
表面材に高機能不織布エアスルーを使用することにより、触り心地が柔らかく、オシッコを吸収した後のサラサラ感がUPしました。

材質表面材:ポリオレフィン不織布、吸水材:綿状パルプ・吸収紙・高分子吸収材、防水材:ポリエチレンフィルム、結合材:ホットメルト粘着材、添加物:クエン酸 質量(kg)2.722 サイズレギュラー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×155×410

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする