Super Cat
Super Catの 動物用品
Super Catの 動物用品その他
消臭パルプのシステムトイレシート 3〜4日用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(60枚)
注文コード
16290438
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
3‐4日分のオシッコを吸収できる中厚型シート60枚大容量タイプ。
・こまめに取り換えてトイレ周りを清潔に保てます。
用途
猫用トイレ
寸法(mm)
205×145×265
質量(g)
1,200
寸法(cm)
(1枚あたり)43×29
原材料
不織布、綿状パルプ(消臭パルプ)、ポリエチレンフィルム、ホットメルト粘着剤