エアセレブ アロマティック ペットシーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 16290490 品番 W24409
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

超薄型でも瞬間吸収
ロマンティックフラワーの香りが尿のイヤなニオイをやわらげる
綿状パルプと高分子吸収体(ポリマー)が尿をすばやく吸収し、ポリマーが尿のイヤなニイを閉じ込めます。
白色シートなので尿の色をチェックできます。ロマンティックフラワーの香り。

サイズレギュラー 寸法(cm)33×45 原材料吸収材:高分子吸収体(ポリマー)・パルプ・吸水紙、表面材:不織布(ポリプロピレン)、防水材:ポリエチレン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする