FineDog
FineDogの 動物用品
FineDogの 動物用品その他
ファインドッグ 薄型ペットシート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(80枚)
注文コード
16290691
品番
FD-PS-UW80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
超薄型タイプなので、ゴミとして捨てる際にかさばらない
こまめに交換して使用頻度が高い方におすすめです
材質
表面材:ポリオレフィン系不織布、吸収材:綿状パルプ、吸収紙、高分子吸収材、防水材:ポリエチレンフィルム、結合材:ホットメルト
質量(kg)
1.7
サイズ
ワイド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×135×395、(シートサイズ 45×60cm)