曜日別特売
PAW-648 わんわんサラ・シート P.one 16290709

PAW-648 わんわんサラ・シート P.one 16290709
PAW-648 わんわんサラ・シート P.one 16290709
PAW-648 わんわんサラ・シート P.one 16290709
PAW-648 わんわんサラ・シート P.one 16290709
PAW-648 わんわんサラ・シート P.one 16290709
PAW-648 わんわんサラ・シート P.one 16290709

わんわんサラ・シート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(100枚)注文コード16290709品番PAW-648
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

うす型シーツ(レギュラーサイズ)で、こまめに取り替えても経済的!おしっこを1回すると、同じシーツでしない子にピッタリです。かさばらず、ゴミの量が少ないのもうれしい。原料にリサイクル素材を使用しているので、地球にやさしいエコ商品です。

材質ポリオレフィン系不織布、綿状パルプ、吸収紙、高分子吸水材、ポリエチレンフィルム、ホットメルト質量(kg)12サイズレギュラーケース寸法(mm)620×340×415シートサイズ(cm)31×44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする