P.one
P.oneの 動物用品
P.oneの 動物用品その他
男の子のためのマナーおむつ おしっこ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(13枚)
注文コード
16290770
品番
PMO-703
参考基準価格(税別)
¥1,106
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
男の子のマーキング、おもらし、介護、おでかけに、使い捨てタイプのマナーベルトです!!
吸収面積が広がり吸収力UP!! 新波型ストライプの表面材を採用し、吸収スピードUP!! 逆戻り極少!!
材質
表面材:ポリエチレン、ポリエステル系不織布 / 防止材:ポリエチレンフィルム / 伸縮材:ポリウレタン / 吸収材:綿状パルプ、吸収紙、高分子吸水材 / 止着材:面ファスナー / 結合材:ホットメルト
質量(kg)
4.5
サイズ
中型犬
ウエスト(cm)
40〜50
ケース寸法(mm)
400×305×400
対象
ウェルシュ・コーギー、ビーグル、フレンチ・ブルドッグ、柴犬、シェットランド・シープドッグなど