P.one
P.oneの 動物用品
P.oneの 動物用品その他
マナーパッドActive ビッグパック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(20枚)
注文コード
16290946
品番
PMP-754
参考基準価格(税別)
¥1,106
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
瞬間パワフル吸収で表面サラサラ!
持ち運びに便利な個包装ラッピング*で、いつでも清潔!
体型に合わせて選べる充実のラインナップ!
材質
表面材:ポリオレフィン系不織布 / 吸収材:吸収紙・綿状パルプ・高分子吸水材 / 防水材:ポリエチレンフィルム / 止着材:ホットメルト / 結合材:ホットメルト
質量(kg)
6.7
サイズ
LL
ウエスト(cm)
45〜65
ケース寸法(mm)
520×505×210
吸収量
250cc
対象
ゴールデンレトリバー、ダルメシアン、ラブラドールレトリバーなど
寸法(幅W×高さH)(cm)
12×33
体重(kg)
12〜25以上