男の子のためのマナーホルダーActive

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 対象コーギー、柴犬、フレンチブルドッグ、シーズー、パグなど 注文コード16290998 品番PMH-759
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は対象など7種類から選べます 他の種類を見る

男の子の体型に合わせて開発した、男の子専用アウターです。2本のウエストバンドでしっかり固定するので、愛犬の動きにフィットしてズレません。局部をすっぽりと包み込む小判型の形状なので、モレずに安心。専用のマナーパッドと併用すると衛生・経済的です。

材質綿、ポリエステル、ポリウレタン 質量(kg)0.4 サイズL ウエスト(cm)35〜50 ケース寸法(mm)240×160×230 対象コーギー、柴犬、フレンチブルドッグ、シーズー、パグなど 体重(kg)8〜15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16291007
2026-02-22
用途:
屋内にいり時
その他業種

案外漏れるときがあってやや残念感ある。2Lは日中、3Lは夜半。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする