計量カップ(口付き)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16291616 品番 TSH634M
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

口の細い容器に液体をうつす時に便利(注ぎ口付)です。

容量(mL)500 材質ステンレス(SUS304) 1目盛(mL)50 トラスコ品番488-6275 高さ(mm)90 質量(g)170 外径(Φmm)92 取手付き

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-15
用途:
お料理
製造業

ステンレス製で清潔で耐久性の高い製品です。
台所に常備して、何かと便利に使用しております。
これを使うと、100均の計量カップには戻れません。

対象商品:
16291625
2020-01-23
用途:
機械のメンテナンス時
個人のお客様

特に問題はないです。良い商品だと思います 再度購入しました

対象商品:
16291625
2017-01-05
用途:
ゴムの硬化剤を溶かす事に使用しています

物質の形態変化を忘れグラム数にあった計量カップを購入しましたが 入りきらず やむなくこの計量カップを購入しました 固形の硬化剤が丁度収まり 溶かすと良い量の液状となりとても満足しています

1人が参考にしています
対象商品:
16291652
2017-01-06
用途:
グラウト混練り
株式会社岡田建工 様

未だ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする