※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス柄付杓

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16291668 品番 THSK15
参考基準価格(税別)¥13,120 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

ハンドルもオールステンレスで衛生的です。

材質ステンレス(SUS304) 容量(mL)1200 トラスコ品番488-6071 全長(mm)1140 質量(kg)0.79 径(Φmm)150 深さ(mm)83 柄長(m)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする