マグネット式メモクリップ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16291722 品番 TWMC-B
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

コピー用紙1〜10枚まで留められます。
差し込み口は段差がなく、メモを片手でスムーズに差し抜きできます。
ネオジム磁石の採用で、薄型コンパクトです。
内部に金属パーツを使用しておりませんので、紙を傷めません。
メモの追加差し込みもできます。
縦からでも横からでもメモを引っ張れば外せます。
取り付け面を傷つけない保護シート付です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
文書や図面などの掲示。
事務機や電話のメモ立てに最適。
質量(g)11 縦(mm)40 横(mm)30 使用磁石ネオジム磁石 トラスコ品番487-8949 材質ABS樹脂

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16291747
2022-12-21
用途:
メモを留める
教育・研究機関

使いやすいです。オートのものとは一長一短という感じ。

対象商品:
16291747
2017-09-01
用途:
カレンダー掛けに

カレンダーは月一回着脱の必要がありますが、ピンを刺して外すと穴が大きくなってゆるみます。壁に金属面があればこの商品で回避できます。

対象商品:
16291722
2017-01-17
用途:
ボード等にセットし注文書、図面を差し込んでいます。

片手で着脱が出来とても便利。
もう少し安ければ、もっと大量に使用したい。

対象商品:
16291722
2016-12-23
用途:
書き散らしたメモの整理

紙をしっかりとホールドしているのに、取り出し易くて大変満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする