曜日別特売
THB-H-W ハンドブラシ(ハードタイプ・HACCP対応) TRUSCO 16292772

ハンドブラシ(ハードタイプ・HACCP対応)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード16292772品番THB-H-W
参考基準価格(税別)¥1,670販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。

用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに厚さ(mm)50材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)137寸法(幅W×長さL)(mm)55×100材質(毛)PBT縦(mm)160横(mm)50トラスコ品番480-5798ホワイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16292754
2022-05-07
用途: 水稲育苗洗浄洗浄
農・林・水産業

他社の同様のブラシも使用しましたが、ブラシのコシ、握りやすさから作業時間の短縮及び手の疲労感の軽減を感じます。

対象商品 : 16292763
2019-05-12
用途: ステンレス台の洗浄
製造業

着色ブラシの商品の中では対費用効果は良いですね
次回もまた購入したいと思います

対象商品 : 16292754
2018-02-27
用途: 備品の洗浄時

握りやすい形で、しっかりとブラッシンッグができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする