TFZPA-45S 全閉式工場扇”ゼフィール”スタンドタイプ TRUSCO 16293558 TFZPA-45S 全閉式工場扇”ゼフィール”スタンドタイプ TRUSCO 16293558 TFZPA-45S 全閉式工場扇”ゼフィール”スタンドタイプ TRUSCO 16293558 TFZPA-45S 全閉式工場扇”ゼフィール”スタンドタイプ TRUSCO 16293558

全閉式工場扇”ゼフィール”スタンドタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16293558 品番TFZPA-45S
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

全閉式長寿命モーターを採用しています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。

ハネ径(cm)44 羽根枚数4 機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。 トラスコ品番474-8891 種別組立式 質量(kg)10 タイプ首振式 電源(V)単相100 モーター全閉型 電源コード(m)2(アース付) 消費電力(W)(50/60Hz)155/190 首振角度(°)(左右)90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)908×816×1196 保証期間5年 風量調整3段式(強・中・弱) 材質(脚部)スチール 材質(羽根)アルミ 使用期間(設計上の標準)10年 可動範囲45°(上向40°、下向5°) 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
注意
※高周波の発生する場所や油の浮遊する環境下で使用される場合は、アルミ製のハネ(TFP-45-10A)をご使用下さい。高周波の干渉や、油の種類によって樹脂の化学反応を起こす等でハネが割れる恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スタンド扇の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/649/
2023-03-03

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする