画像準備中

【オーダー】高性能コンベヤベルト H-6EHDT

(1件のレビュー)
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16297006 品番 H-6EHDT 300W 4501〜5000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
材質熱可塑性ポリウレタン(搬送側) 厚さ(mm)1.7 適合規格厚生省告示370号:適合 FDA:無効 周長(mm)4501〜5000 静電気帯電防止性能あり 表面平滑(搬送側) 幅W(mm)300 色調ダークグリーン(搬送側) RoHS指令(10物質対応)対応 特性低騒音:なし サービス分類オーダー・加工
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※周長は1mm単位でご指定ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16297417
2023-04-15
用途:
機械のメンテナンス

高品質で価格も安い。とにかく納期が早くて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする