※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OVDL-0054 超硬Vドリル(ロング) 大見工業 16301638 OVDL-0054 超硬Vドリル(ロング) 大見工業 16301638

超硬Vドリル(ロング)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16301638 品番 OVDL-0054
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

非鉄金属の精密穴あけ用ドリルです。
刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H加工が一発で可能になりました。
荒加工、中仕上げ、上仕上げの3工程を一度で加工可能なため、生産工程の削減に大きく貢献します
切粉の溶着を低減
加工穴精度H7、面粗度3Sを実現。(独自のジャンプ機構)
セルフガイド機能を持ち、真直精度を確保(独自の刃型構造)
下穴不要でリーマ仕上が可能(下穴加工が不要です。)

用途適合被削材質:アルミ(AL、ADC)、銅合金、鋳鉄(FC)、ダクタイル鋳鉄(FCD) トラスコ品番807-9354 材質【ドリル】超硬(K10相当) 全長(mm)【OAL】110 切削径(Φmm)【DC】5.4 フルート長(mm)【LCF】65 接続径(Φmm)【DCON】6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする