曜日別特売
HFL1226 ワンウェイクラッチ HFL形 NTN(エヌティーエヌ) 16304128

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HFL1226 ワンウェイクラッチ HFL形 NTN(エヌティーエヌ) 16304128
HFL1226 ワンウェイクラッチ HFL形 NTN(エヌティーエヌ) 16304128

ワンウェイクラッチ HFL形

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード16304128品番HFL1226
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

HFL形ワンウェイクラッチは、薄い鋼板を精密絞り加工で製作した外輪を有し、クラッチ機能とその両端にラジアル荷重を負荷できる保持器付針状ころを一体にさせ、クラッチ機能とラジアル荷重を負荷することができる型式である。

内接円径Fw(Φmm)12外径D(Φmm)18幅C(mm)26材質(本体)高炭素クロム軸受鋼参考質量(g)18基本動定格荷重Cr(N)6300基本静定格荷重Cor(N)642JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼トルク容量Md(Nm)12.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16304128HFL122636910526HFL-1022HFL1226 シェル形ワンウェイクラッチ(軸受一体形) INA 36910526シェル形ワンウェイクラッチ(軸受一体形)INA1個
1,498
税込1,648
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16304103
2020-02-17
用途: モータの性能検査時の治具製作で採用検討
有限会社ジャパンマグネット製造業

これとは別にHF形も購入したのですがHFL形は両端にころ軸受部分が有り、内径に咥えたい軸が短い場合にはクラッチ部分への接触が不十分でクラッチがうまく作動しないと言うことがわかりました。
従い用途的にはHF形を採用することにいたしました。HFL形のこれはこれで適正な用途であれば問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする