J型ドアモール

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(6m) 注文コード16304566 品番K243
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

J型ドアモール

仕様8mm幅/6m ブラック×クローム 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)5×8×6000 用途人気車に多い段差付きドアエッジにジャストフィットするよう、断面がJ型をしています。ドレスアップ。ドアのキズ防止におすすめです。 幅(mm)8 全長(m)6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:654

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16304566
2022-06-13
用途:
ドアのガード

短い両面テープがたくさん入っていて台紙からはがれにくく貼るのが面倒、テープの厚み分モールが段のように見える。
ドアの厚みに対して溝が狭いので前側が浮いたようになる

対象商品:
16304575
2020-07-15
用途:
ドアエッジの傷防止
運輸・通信業

銀色も黒色も合わないボディカラーなので透明を探していました。
透明なので内側の汚れ、両面テープが透けて見えます。遠目に見た綺麗さとのトレードオフと理解しています。

対象商品:
16304566
2019-03-12
用途:
波板の切り口に使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

切り口にガッチリはまり両面テープ要らずでした。少し波板に掛かる部分が長いほうが。

対象商品:
05867417
2016-10-01
用途:
ドア保護

以前取り付けていた他社製品はドアから外れやすかったため両面テープで止めていました。こちらのドアモールは両面テープなしでも外れることなくとても良い商品です。4トン車(ファイター新型および旧型)で使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
16304575
2017-11-07
用途:
クリアは汚れが目立つ

クリアタイプなら装着しても目立たないかなと思って購入したが大間違い。
進行方向が開いた形に固定されるので、走行時のゴミやドロが溜まっていき1か月もしないうちに非常に汚くなった。
かといって内部を洗うのは困難。
結局外したが今度は両面テープが残ってきれいにするのに苦労した。
もうこの手の商品は付けません。

1人が参考にしています
対象商品:
16304575
2015-10-06
用途:
ドアの保護
建設業・工事業

透明は中に汚れが溜まるとかえって汚組みえることに気付きました。
品質はいいと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする