K336 マルチモール SEIWA(セイワ) 16304627

 

K336 マルチモール SEIWA(セイワ) 16304627 K336 マルチモール SEIWA(セイワ) 16304627

マルチモール

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(4m) 注文コード16304627 品番K336
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

マルチモール

用途
車内外問わず貼り付け可能で、高品質かつスタイリッシュなマルチモールです。
3M製アクリルフォームの強力両面テープ付属なので、取り付けが簡単にできます。
車だけでなくアイディア次第でご家庭などでもご使用いただけます。
仕様幅6mm×4m 幅(mm)6 全長(m)4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)2.2×6×4000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:654

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05867487
2022-08-31
用途:
ボディラッピングの境目に使用
株式会社丸京 様 (運輸・通信業)

クルマのルーフのみをラッピングしたため、ボディとの境目の処理に適当なモールを探していて、この商品を発見!長期的にはまだわからないが、今のところは満足。ただ、両面テープは、やはり最初から貼っておいて欲しかった。

対象商品:
05867496
2022-09-28
用途:
モールの交換の為
運輸・通信業

モールが燻ってきたので交換の為購入。純正と幅がぴったりで良かったです。

対象商品:
16304627
2021-09-17
用途:
バイク―のーシート張替え用

鉄板ベースのバイクシートは縁にモールを入れておかないと、その部分からシートカバーが切れていきます。厚手りガムテープでも代用できないことはないですが、しっかりしたモールがあるのなら使った方が良いです。

対象商品:
05867496
2020-11-23
用途:
自動車部品の補修

経年劣化で破損した純正サイドモール(E24キャラバン)のメッキ部分に使用。
12ミリ幅がほぼジャストサイズで、パッと見、補修しているのがわからないくらい違和感なく代用できます。

対象商品:
16304627
2020-11-13
用途:
ガラス器具のクッション材

両面テープが別に付属していたので最初に取り付けました。
細いので苦労しませんでした。
細いので、貼り付けしやすいです。ガラス器具をぶら下げて保管するのに
クッションが必要だったので購入しました。購入して良かったです。

対象商品:
05867487
2021-05-24
用途:
車のドレスアップ

ホームセンターや車用品店より安かったのでモノタロウで購入しました。

対象商品:
05867487
2020-07-08
用途:
バンパーの修復

両面テープ付属で難なく取り付けることが出来ました。

対象商品:
16304627
2020-05-20
用途:
車に付ける
自動車・二輪車・自転車関連業

ワンポイントのメッキ感で車が前よりイメージアップしてます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする