マルチモール
マルチモール
用途
車内外問わず貼り付け可能で、高品質かつスタイリッシュなマルチモールです。
3M製アクリルフォームの強力両面テープ付属なので、取り付けが簡単にできます。
車だけでなくアイディア次第でご家庭などでもご使用いただけます。
全長(m)4
内容量1巻(4m)
3M製アクリルフォームの強力両面テープ付属なので、取り付けが簡単にできます。
車だけでなくアイディア次第でご家庭などでもご使用いただけます。
カー用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 05867487
2022-08-31
- 用途:
- ボディラッピングの境目に使用
株式会社丸京 様
(運輸・通信業)
クルマのルーフのみをラッピングしたため、ボディとの境目の処理に適当なモールを探していて、この商品を発見!長期的にはまだわからないが、今のところは満足。ただ、両面テープは、やはり最初から貼っておいて欲しかった。
- 対象商品:
- 16304627
2021-09-17
- 用途:
- バイク―のーシート張替え用
鉄板ベースのバイクシートは縁にモールを入れておかないと、その部分からシートカバーが切れていきます。厚手りガムテープでも代用できないことはないですが、しっかりしたモールがあるのなら使った方が良いです。
- 対象商品:
- 05867496
2020-11-23
- 用途:
- 自動車部品の補修
経年劣化で破損した純正サイドモール(E24キャラバン)のメッキ部分に使用。
12ミリ幅がほぼジャストサイズで、パッと見、補修しているのがわからないくらい違和感なく代用できます。
- 対象商品:
- 16304627
2020-11-13
- 用途:
- ガラス器具のクッション材
両面テープが別に付属していたので最初に取り付けました。
細いので苦労しませんでした。
細いので、貼り付けしやすいです。ガラス器具をぶら下げて保管するのに
クッションが必要だったので購入しました。購入して良かったです。