※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ISA
スプロケット Y-102
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
歯数
48T
46T
47T
48T
49T
50T
51T
52T
53T
54T
55T
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16306797
品番
48T
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
歯数
48T
タイプ
リア
主な適合車種
【YAMAHA】YZ80(1993~2001)、YZ80LW(1993~2001)、YZ85(2002~)、YZ85LW(2002~)、【SUZUKI】RM80(1989~2001)、RM80L(1989~2001)、RM85(2002~)、RM85L(2002~)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。