曜日別特売
OSUSD-0090-OH ”超硬Mドリル”(内部給油タイプ) 大見工業 16307159

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OSUSD-0090-OH ”超硬Mドリル”(内部給油タイプ) 大見工業 16307159
OSUSD-0090-OH ”超硬Mドリル”(内部給油タイプ) 大見工業 16307159

”超硬Mドリル”(内部給油タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本トラスコ品番195-5864注文コード16307159品番OSUSD-0090-OH
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

難削材に特化した新刃型で、加工硬化を防ぎながらスムーズな切削が可能です。
新溝形状で切屑をスムーズに排出します。
硬度と耐酸温度に優れ、高硬度材加工、高速加工の高寿命化を可能するコーティングを採用。

用途ステンレスから高硬度鋼までの難削材加工に。仕様【オイルホール】有/無の2種類トラスコ品番195-5864材質超硬耐熱温度(℃)1200コーティングOSコート(TiSiNコート)切削径(Φmm)【DC】9フルート長(mm)【LCF】45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする