※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ISA
スプロケット K-101
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
歯数
48T
38T
39T
40T
41T
42T
43T
44T
45T
46T
47T
48T
49T
50T
51T
52T
53T
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16307603
品番
48T
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
歯数
48T
タイプ
リア
主な適合車種
【KAWASAKI】KX125(1985~)、KX250(1987~)、KX250F(2004~)、KDX125SR(1990~)、KDX200SR(1989~1995)、KDX220R/SR(1994~)、KDX250SR(1990~)、KMX125R(1986~1989)、KLX250R/SR/ES(1993~2000)、KLX250/R(2001~)、KLX300R(1996~)、KX500(1987~)、D-TRUCKER(1998~)、SUPER SHERPA(1997~)、【SUZUKI】RM
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。