曜日別特売
38T スプロケット M-101 ISA 16308364

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプロケット M-101

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
歯数38T
内容量1枚注文コード16308364品番38T
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
歯数38Tタイプリア主な適合車種【MONTESA】314R COTA315(1994~1996)、315R COTA V,W,X,Y(1997~2000)、315 COTA(2001~)、HRCRTL250R(~2004)、【HRC】RTL250R
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする