43T スプロケット K-4 ISA 16313903

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプロケット K-4

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
歯数43T
内容量1枚注文コード16313903品番43T
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
歯数43Tサイズ530タイプリア主な適合車種ZR400(1983~1985)、GPZ400(1983)、Z500 B3(1981)、Z550(1981~1983)、ZR550(1980~1983)、GPZ550(1981~1983)、Z650 C1~C3(1978~1979)、Z650 SR(1979~1980)、Z750(1978~1982)、ZXR750(1990~1995)、ZX-9R Ninja(1994~2001)、KZ1000 Police(2002~2005)、ZRX1200/R/S(2001~2006)、ZX12R Ninja(20
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする