曜日別特売
TVDL-0030-OH 超硬ツイストVドリル ロングサイズ 大見工業 16315726

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ツイストVドリル ロングサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本トラスコ品番356-6815注文コード16315726品番TVDL-0030-OH
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

非鉄金属の加工において、加工穴精度:H7~H8 面粗度:12Sの加工が可能なドリルです。

用途
高速穴加工に。
アルミ、銅合金、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄に。
付属品オイルホール仕様右刃右ねじれ15度トラスコ品番356-6815切削径(Φmm)【DC】3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする