バイクラダー アルミスロープ 2本セット

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 16324065 品番 AR20BW-150CM-PR
販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

バイクスロープはアルミ製で、耐久性に優れています。表面にエメリーフィルムが貼り付けて、バイクラダーレールの滑り止め性能を高めます。先端の延長プレート設計で接触面積が大きくて、安定性が高いです。黄色表示テープを貼って、夜も見えて使用できます。

用途バイク、ATV四輪バギー、草刈り機、除雪機、薪割り機、ピッチングマシーンなどの設備を軽トラ、小屋、納屋、ガレージへ積み込むためのラダーレールです。 材質アルミ 質量(kg)約8.8 幅(cm)25 / 【内幅】21.5 耐荷重(kg)600(1セット) 長さ(cm)150 高さ(cm)4 使用高さ(mm)【推薦】430以下
注意
※ご注意:スロープに上下する時、人は設備に乗らないでください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16324056
2025-11-20
用途:
重いゲーム機の搬出入
有限会社 植野穣設計室 様 (サービス業)

しっかりして安定して、買ってよかったです。もう少し長いのがあるとまた嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする