ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ビット
ANEXの マイナスビット
水栓ドライバービット ロング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
16326092
品番
AHF-1515
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
電動ドライバー・差替ハンドルに対応。
スパナで力をかけて回せるボルスター付(六角対辺8mm)。
先端ストレート形状。
全長(mm)
150
用途
流量調節栓や逆止弁などの幅広マイナスネジに。
トラスコ品番
759-4712
先端サイズ
18
材質(ビット)
クローム・モリブデン・バナジウム鋼
先端形状
マイナス(-)
本数
6
先端厚さ(mm)
1.5
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭