コインドライバービット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード16326108 品番AHC-1511
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

電動ドライバー・差替ハンドルに対応。
先端R形状。

全長(mm)110 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 用途バッテリーキャップなどの取り外しに。 トラスコ品番494-2701 先端サイズ18 材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 本数6 先端厚さ(mm)1.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-23
用途:
これで一発でした。
サービス業

K〇Kのデッキシャワー水栓のストレーナーが何をやっても外れず・・・
通常のコインドライバーにモンキーをかましてハンマーでも駄目(笑)
18Vインパクトに装着したらストレーナーを抜取ることが出来ました。

対象商品:
16326108
2020-08-14
用途:
バイクフロントフォークのイニシャル調整
自動車・二輪車・自転車関連業

使い方は違うと思いますが、普通のマイナスでまわすとネジ部がガタガタ厚みサイズがちょうどナノで代用出来ます。6角ナノで持ち運びにも良い。

対象商品:
16326108
2019-07-31
用途:
防水キャップの開閉用

今までコインで開け閉めしていましたが、ついに導入しました。
こちらのビットは角が丸くなっており、より使える相手が増えるのでは
ないかと思います。

対象商品:
16326108
2018-04-01
用途:
設備工事

内ネジ式の止水栓は水栓ドライバーでは、幅が広すぎて使えない場合があるが、コインドライバーでは問題なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする