3/22より値下げ!現場を応援

 

ASP1-2200 スリムチューブカラービット ANEX 16326187 ASP1-2200 スリムチューブカラービット ANEX 16326187

スリムチューブカラービット

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16326187 品番 ASP1-2200
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別) 値下げ
669

軸接触によるショートを防止。作業時の周りへの傷つけ防止。

トラスコ品番494-0288 全長(mm)200 種類スリム 先端サイズNo.2 材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 先端形状プラス(+) 本数1 材質(チューブ)架橋ポリオレフィン樹脂 チューブ色 両頭機能片頭

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16326153
2024-06-04
用途:
電動ドライバーで使用
農・林・水産業

軸が細くて長いので、奥深いところにあるネジを扱う場合に重宝します。

対象商品:
16326178
2022-10-03
用途:
一般的なプラスネジへの対応
サクラファインテックジャパン株式会社 様

ネジへの食いつきが良く、ネジの頭をなめにくいため、非常にいいです。

対象商品:
16326178
2021-03-13
用途:
パソコンの組み立て・分解

形状が細身なお陰で、ぎりぎりビットが回せるかどうかの狭いスペースで最高に役立ちました。食いつきも良く、素晴らしいビットです。

1人が参考にしています
対象商品:
16326187
2020-09-26
用途:
アルミ建具の戸車建付け調整

縦框の穴から奥の方に戸車の調整ネジがついているアルミ建具だと、差し替えて使える手持ちのドライバーに150oのビットではギリギリ届かなかったので、長いビットを探していました。この200o長さだと十分届く。意外に200oのビットで途中が六角ではなくスリムな丸棒のものが他のメーカーにないことがわかった。途中の軸が六角だと、調整穴に差し込めないことが多いので、丸棒軸で長さが長く、しかも、色がついているのでわかりやすい。貴重な商品です。

対象商品:
16326144
2019-02-14
用途:
電工及び車両整備

強トルクを必要しない狭い場所での差込にこのスリムはいいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
16326187
2018-09-15
用途:
バイクの修理

丸軸なので、(細いので)作業に、使いやすい。六角軸だと、角-角が、11.8mmぐらいあるもんで、面-面は、6.35mmなんですが。

2人が参考にしています
対象商品:
16326187
2018-09-15
用途:
バイクの修理

丸軸なんで、バカ穴(でかい穴)でなくても、回せるこれは、大きい

2人が参考にしています
対象商品:
16326187
2018-03-16
用途:
電気設備のメンテナンス
株式会社GSユアサフィールディングス 様

パナソニック製の電ドラ用に購入しました。
長さがケースに丁度収まるサイズであり、使用感も問題ありませんでした。絶縁養生されている点もGOOD!です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする