ウインセス
耐切創手袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
LL
全長(cm)
18.0
18.0
19.0
20.0
21.5
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(10双)
注文コード
16335025
品番
CR-01-J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
厚手の牛革を使用し、熱・摩擦から指先を守ります。また強力平ゴムとのコンビになっていますので指先にしっかりフィットします。
編み手袋にシリコンドットコーティング。
材質
樹脂部:シリコン
繊維部:高強力ポリエチレン繊維
サイズ
S
全長(cm)
18.0
中指長(cm)
6.5
手の平幅(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
15
ゲージ数
13
耐摩耗性
4
耐切創性
2
耐引裂き性
4
耐突刺し性
1
機能
耐切創・耐熱・耐摩擦
入数(双)
10
色(手首部)
白