電工プロキャンバスポーチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16335305 品番JND-862
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

摩擦に強い「ポリエステル 1680デニール」使用で、軽量・丈夫!型くずれしにくい!
黒地に赤(ワインレッド)の落ち着いたスマートな色合いです。
クッション材入(発泡ポリエチレンシート)を採用致しました。

材質ポリエステル、(クッション材)発泡ポリエチレン 仕様2段ポケット+内ポケット+フタ付小型ポケット2個+3ホルダー 質量(g)305 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×160×250 機能反射ライン、落下防止ワイヤー用取付穴、D環リング、テープフッカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16335296
2021-01-04
用途:
電気工事
木崎電気 様

水に濡れても丈夫な素材なので形が崩れない、
袋の中の3丁吊りホルダーがありますがもう少し
幅広い方がいいです、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする