電工プロキャンバスポーチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16335314 品番JND-863
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

摩擦に強い「ポリエステル 1680デニール」使用で、軽量・丈夫!型くずれしにくい!
黒地に赤(ワインレッド)の落ち着いたスマートな色合いです。
クッション材入(発泡ポリエチレンシート)を採用致しました。

材質ポリエステル、(クッション材)発泡ポリエチレン 仕様2段ポケット+内ポケット+3連ドライバーホルダー+3ホルダー 質量(g)285 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×160×250 機能反射ライン、落下防止ワイヤー用取付穴、D環リング、テープフッカー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16335314 JND-863 65453309 NDS-863-KKK スムーズハイポーチ DENSAN(デンサン/ジェフコム) スムーズハイポーチ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 1個 5,998 税込6,598 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16335296
2021-01-04
用途:
電気工事
木崎電気 様

水に濡れても丈夫な素材なので形が崩れない、
袋の中の3丁吊りホルダーがありますがもう少し
幅広い方がいいです、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする