※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AX5202 アドベンチャー上皿電子天びん オーハウス 16336845 AX5202 アドベンチャー上皿電子天びん オーハウス 16336845 AX5202 アドベンチャー上皿電子天びん オーハウス 16336845 AX5202 アドベンチャー上皿電子天びん オーハウス 16336845

アドベンチャー上皿電子天びん

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最小表示(g)0.01 注文コード16336845 品番AX5202
参考基準価格(税別)¥265,800 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品は最小表示・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付き自動校正搭載
フルカラータッチパネル搭載
頻繁に使用する機能(風袋引き等)はボタン操作可能 ※タッチパネル・操作ボタン共に日本語完全対応
USBメモリに計量データの保存、および天びんの設定を保存/上書きが可能
ガラス風防はスムーズな開閉、2段スライド式ドアにより省スペース化を実現
安定時間が早い

種類電子天びん 表示形式デジタル ひょう量(g)最大:5200 最小表示(g)0.01 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)175×195 通信出力USB、RS232(標準装備)、USBホスト 計量方式重量、%、個数、チェック、動物計量、合計、調合、表示値ホールド、密度測定 表示部フルカラータッチパネル 安定時間(秒)1.5以内(代表値) 電源ACアダプタ(標準付属) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×354×100 繰返し性0.01g(標準偏差) 直線性±0.02g 質量(kg)正味:4.6 仕様表示部保護カバー:標準装備 範囲風袋:最大ひょう量まで 単位計量:ミリグラム、グラム、カスタム 校正内部:AutoCal TM-自動 表示器外部:別売 ディスプレイ高解像度フルカラーVGAタッチディスプレイ アズワン品番1-9242-37 作業温度範囲(℃)温度:10℃〜30℃、湿度:80%、結露なきこと 材質(計量皿)ステンレススチール ひょう量単位g 計量値表示最小:20g(USP、0.1%、代表値)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正証明書一式付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする