ロックアウト工具

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16337956 品番YC-126-2A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,020 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

シマノ用フリー抜き

長さ(mm)230 幅(mm)50 高さ(mm)55 材質(本体)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16337956
2022-04-15
用途:
自転車の整備時
ベストテック株式会社 様

ソケット部が固定されており、ガイドピンも有るので使い易かったです。

対象商品:
16337956
2020-10-08
用途:
自転車のスプロケット外し
自動車・二輪車・自転車関連業

これまではモンキーレンチで回していましたが、ズレてしまい、作業が不安定でした(私の技術不足もありますが)。やはり一体型の方が安心です。自分でメンテする人には絶対におすすめです。

対象商品:
16337956
2020-05-04
用途:
固くて外せなかったスプロケット
建設業・工事業

これまでモンキーレンチで回すタイプを使っていたのですが、固くてびくともしないスプロケットのためにこのタイプを購入しました。しっかり力がかけられます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする