※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ボールバルブ
10K ステンレス鋼製ボールバルブ(フルボア)(フランジ形・レバー式)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16338552
品番
A10-UBF-L
参考基準価格(税別)
¥33,900
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
寸法L(mm)
108
寸法H(mm)
81
接続方式
管フランジ
寸法D1(mm)
130
材質(シート)
R-PTFE
材質(ボール)
SCS13A
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)
目安:-29〜120℃の静流水 1.4
ハンドル形状
レバー式
クラス
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材