※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A10-UBF-L 10K ステンレス鋼製ボールバルブ(フルボア)(フランジ形・レバー式) 東洋バルヴ 16338604 A10-UBF-L 10K ステンレス鋼製ボールバルブ(フルボア)(フランジ形・レバー式) 東洋バルヴ 16338604

10K ステンレス鋼製ボールバルブ(フルボア)(フランジ形・レバー式)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16338604 品番 A10-UBF-L
参考基準価格(税別)¥94,400 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
呼び径(A)50 呼び径(B)2 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 寸法L(mm)178 寸法H(mm)120 接続方式管フランジ 寸法D1(mm)230 材質(シート)R-PTFE 材質(ボール)SCS13A 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa)目安:-29〜120℃の静流水 1.4 ハンドル形状レバー式 クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする