5W-30 エンジンオイル SN/CF相当 5W-30 モノタロウ 16345647 5W-30 エンジンオイル SN/CF相当 5W-30 モノタロウ 16345647 5W-30 エンジンオイル SN/CF相当 5W-30 モノタロウ 16345647 5W-30 エンジンオイル SN/CF相当 5W-30 モノタロウ 16345647

エンジンオイル SN/CF相当 5W-30

(1149件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1缶(4L) 注文コード16345647 品番5W-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

SNグレードはSMグレードよりも、省燃費性能、オイル耐久性、触媒システム保護性能の改善をされたエンジンオイルです。

SAE5W-30 APISN/CF相当 ベースオイル高級合成潤滑油(グループ3) 用途ガソリン・ディーゼル兼用 成分水素処理重パラフィン系石油留分、アルキルジチオリン酸亜鉛、添加剤 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L ILSACGF-5 危険物の性状非水溶性
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS):(0.5MB)
注意
※オイルを抜き出したり、交換する際、エンジンと交換部位の熱が充分に冷めた後に作業して下さい。
※目と皮膚に接触した場合、粘膜の刺激及び皮膚炎などを引き起こす恐れがありますので、取り扱う時は保護メガネ・保護手袋を着用して下さい。
※火気厳禁
※二輪車には使用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16345647 5W-30 50827814 KLAN6-05304 SNストロングセーブ・X Eスペシャル (化学合成油) 5W-30 ニッサン SNストロングセーブ・X Eスペシャル (化学合成油) 5W-30 ニッサン 1本(4L) 6,998
欠品中
税込7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
16345647 5W-30 37682197 - BP バービスムーブ 5W-30 SN BP BP バービスムーブ 5W-30 SN BP 1缶(4L) 5,698 税込6,268 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1149
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26573715
2025-03-20
用途:
軽自動車のオイル交換
建設業・工事業

新車のジムニーにオイル粘土を合わせて購入、過走行のサンバー tw1にも使ってます、交換すると、エンジン音静かになるので、品質は悪くないかと思われます。
値段も安く、助かります。

対象商品:
26573715
2024-07-17
用途:
自動車のオイル交換

自分で車のオイル交換するので20リットルのペルー缶が重宝しています。思い立った時には直ぐにオイル交換出来るのだ助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
16345647
2025-01-06
用途:
自家用車のオイル交換
建設業・工事業

このグレードでこの価格ではコスパ最高ではないでしょうか?(値段が以前より上がって残念ですがww)

対象商品:
26573715
2024-10-12
用途:
車や農作業機のオイル交換

この価格で100%化学合成油なので、私的にはコスパは最高だと思います。

対象商品:
26573715
2024-06-24
用途:
オイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

全合成でこの値段は安いと思います、キャンペーンの割引対象なので格安で購入出来ました!性能も問題なく交換した車も調子よく走ってますよ!

1人が参考にしています
対象商品:
26573715
2024-07-10
用途:
エンジンオイル交換
教育・研究機関

メーカー指定は0Wだが、10万キロ越してるので5W-30を敢えて買いました。
当然、エンジン音は静かになりました。
コストパフォーマンスが大変良いので、マメにオイル交換します。フィルターも同時交換します。

対象商品:
26573715
2024-08-29
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

個人の主観ですがBMWやアウディに使用してますが
カストロールのエッジにも負けない性能発揮してますよ!

対象商品:
26573715
2024-06-21
用途:
トラックのオイル交換
PBC 様

一回の交換で8リットル程使うので安くて助かっています。別売りのオイル注ぎ口が付属していると尚助かります!ぜひご検討を。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。現在ノズルについて対応中です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 9
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
適合するノズルを教えてください。
回答:
現時点では、適合するノズルの取り扱いはございません。
2023-12-06
質問:
100%化学合成オイルですか。
回答:
100%化学合成オイルです。
※グループV VHVI合成油100%
6人が参考にしています
2023-12-06
質問:
DL-1仕様のディーゼルエンジンにも使用できますか。
回答:
DL-1規格の車両は、煤焼装置が付いているためご使用いただけません。
DPF・DPD等の触媒装置が付いていなければご使用可能です。
2023-12-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モノタロウエンジンオイルについてのご説明(動画あり)
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/monotaro_engineoil/
4人が参考にしています
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
4人が参考にしています
2022-07-28
すべてのFAQを表示する

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする