曜日別特売
10W-30 エンジンオイル SN/CF(相当) 10W-30 モノタロウ 16345674

10W-30 エンジンオイル SN/CF(相当) 10W-30 モノタロウ 16345674
10W-30 エンジンオイル SN/CF(相当) 10W-30 モノタロウ 16345674
モノタロウ

エンジンオイル SN/CF(相当) 10W-30

(554件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1缶(20L)
注文コード
16345674
品番
10W-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
定期注文の受付は終了しました。>代替品あり
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

SNグレードはSMグレードよりも、省燃費性能、オイル耐久性、触媒システム保護性能の改善をされたエンジンオイルです。

用途
ガソリン・ディーゼル兼用
危険物の数量
20L
危険等級
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
API
SN/CF相当
SAE
10W-30
ベースオイル
高級合成潤滑油(グループ3)
ILSAC
GF-5
危険物の性状
非水溶性
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)化学物質安全性参考資料:
注意
※オイルを抜き出したり、交換する際、エンジンと交換部位の熱が充分に冷めた後に作業して下さい。
※目と皮膚に接触した場合、粘膜の刺激及び皮膚炎などを引き起こす恐れがありますので、取り扱う時は保護メガネ・保護手袋を着用して下さい。
※火気厳禁
※トラクターへのご使用はしないでください。
※二輪車には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:554
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-24
用途: 一斗缶の残りと 4L缶で 一回分のオイル交換 不足分です。
川西商事

定番で 使っていましたが、20L缶がなくなり それでも残存オイルと足して 一回分のオイル交換にしました。

2025-10-06
用途: リピート買い
ガレージ GT-R

性能的にも十分なので、一番安価な10W-30を常用しています。1万キロに一回交換で全く問題ありません。複数台所有者は良いかも。

対象商品 : 26573724
2025-03-21
用途: カーメンテナンス
ゼネラルカーゴ運輸・通信業

モノタロウブランドの商品よく購入します。
安いですが何の問題も無く
定期的なオイル交換ができるので助かります。

対象商品 : 26573724
2024-09-13
用途: 自家用車のエンジンオイル交換
製造業

化学合成オイルのSNクラスで、これ以上お得なオイルはありません。
20リットルで多いですが、車も5台と多いため、一年足らずで使い切ってしまい、毎回リピートしています。
モノタロウブランドでも、全く問題ありませんし、逆に信頼できます。
次回も割引やクーポンを使用して、極力安価に買うようしたいと思います。

4が参考にしています
対象商品 : 26573724
2024-08-15
用途: 軽のオイル交換
有限会社平井電設

この価格で100%化学合成油は嬉しい!半年で3,000キロ程度走行して交換しても粘度低下を起こしておらず性能は良いかと思う。ただ残念なのが4L缶が終了してしまったのが残念です。価格の割に良いオイルだったんですが、、

4が参考にしています
2024-09-20
用途: 農業

トラクターとガソリンハンマーナイフに使用しています ガソリンとデイゼルエンジン兼用なので経済的に良い

1が参考にしています
対象商品 : 26573724
2024-11-20
用途: 車のオイル交換。
その他業種

コスパがとても良い。品質はよくも悪くもなく、問題なく、ランドクルーザー70に使用できています。リピート4回目

2024-10-19
用途: 機械のメンテナンス

全く問題なく使用しています。
前回注文時はプラスチックでしたが、また元に戻り金属製のペール缶になりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モノタロウエンジンオイルについてのご説明(動画あり)
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/monotaro_engineoil/
4が参考にしています
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
1が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
すべてのFAQを表示する

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする