LX-3-NU-11S DT33-43 BS64 レバーハンドル錠 内締錠 -/サムターン GOAL(ゴール) 16350608 LX-3-NU-11S DT33-43 BS64 レバーハンドル錠 内締錠 -/サムターン GOAL(ゴール) 16350608

レバーハンドル錠 内締錠 -/サムターン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16350608 品番 LX-3-NU-11S DT33-43 BS64
参考基準価格(税別)¥10,150 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
材質(レバー・ノブ)ステンレス 用途テラス出口など 種類レバーハンドル 仕上(レバー・ノブ)HL 動作内側からサムターンで施解錠。 外側から施解錠不可能。 内外のレバーでラッチを作動。 バックセット64 適合厚さ(mm)33〜43
関連資料:寸法図

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16350608
2022-05-17
用途:
テラス用

テラスの扉に使いました。シリンダー錠まではいらなかったので、希望の品がモノタロウさんにあってたすかりました。品物はゴール製ですからしっかりした作りです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする