※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GOAL(ゴール)
GOAL(ゴール)の 建具金物
GOAL(ゴール)の 鍵・錠前
GOAL(ゴール)の ドア錠
レバーハンドル錠 両シリンダー錠 シリンダー/シリンダー
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16350696
品番
P-LX-6-BU-40A DT33-43 BS64
参考基準価格(税別)
¥10,550
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
材質
(レバー・ノブ)アルミ
用途
連絡扉、機械室、倉庫など
仕様
(室内側)シリンダー/(室外側)シリンダー
種類
レバーハンドル
仕上
(レバー・ノブ)アルマイトシルバー
動作
内外からキーで施解錠。内外のレバーでラッチを作動。
シリンダー
6本ピンシリンダー
バックセット
64
適合厚さ(mm)
33〜43
関連資料:
寸法図
注意
※代表画像です。