面付箱錠 4350 握り玉

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16350748 品番P-4350
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトな設計。
良好な操作性。

材質(レバー・ノブ)ステンレス 用途玄関など 付属品鍵3本 勝手 仕上(レバー・ノブ)HL 動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。 シリンダー6本ピンシリンダー
関連資料:寸法図

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:274

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16350748
2020-12-21
用途:
築50年アパートの玄関ドアーの錠前を交換しました。
丸匠工業株式会社 様 (製造業)

内側から ねじ4本で簡単に交換できました。在庫を心配しましたが長期間製造を続けて下さってありがとうございました。

対象商品:
16350732
2019-02-19
用途:
マンションのメンテナンス時

このタイプの鍵は交換がとにかく簡単で交換時間もスピーディーでいいと思います

対象商品:
16350732
2016-08-12
用途:
賃貸マンションの退去時
有限会社ムーブメント北海道 様 (建設業・工事業)

使用(交換)しやすく、大変満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする