P-HD-6 BS51 DT29-43 本締錠 HDシリーズ GOAL(ゴール) 16350958 P-HD-6 BS51 DT29-43 本締錠 HDシリーズ GOAL(ゴール) 16350958 P-HD-6 BS51 DT29-43 本締錠 HDシリーズ GOAL(ゴール) 16350958

本締錠 HDシリーズ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16350958 品番 P-HD-6 BS51 DT29-43
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

両面シリンダー(室外側)シリンダー/(室内側)シリンダー
公共建築協会評価品です。
ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。

バックセット51mm 用途連絡扉、機械室、倉庫など シリーズHDシリーズ 動作内外からキーで施解錠。 シリンダー6本ピンシリンダー 適合厚さ(mm)29〜43
関連資料:寸法図

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16350924
2015-05-31
用途:
一般住宅の玄関ドアーに取り付けました
ホームセンター中山 様

痴呆の人が徘徊するので玄関から出られないように 外からも内からも鍵をかけられるようにしました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする